text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 24MM

Cikkszám 2A005052
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 68.8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 24
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 68.8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 21.5
A fej magassága nagy (mm) 15
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 37.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Árucikk kód 82079099
Model 7218
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 2A005052
EAN 4002805728246
UBB 500642809643
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7694280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.