Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
0U794434
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
GEDO RRING END FITTING 22MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0U794434
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm)
50.8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
22
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm)
50.8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
22
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
15
A fej magassága nagy (mm)
15
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
34.5
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Négyszögletes rögzítés
Igen
Márka
Gedore
Model
7212
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel
Cikkszámok
Cikkszám
0U794434
EAN
4002805722220
UBB
500642807662
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7693040