text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 18MM

Cikkszám 8Y962500
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 64.3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 18
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 64.3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 18
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 21.5
A fej magassága nagy (mm) 12
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 30
Nagy fejszélesség (mm) 28.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 8Y962500
EAN 4002805728185
UBB 500642808819
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7678830
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.