text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 17MM

Cikkszám 5V711167
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 47
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 17

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 17
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 47
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 14.5
A fej magassága nagy (mm) 13
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 27
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Model 7212
Type Rectangular Ring End Fitting

Cikkszámok

Cikkszám 5V711167
EAN 4002805722176
UBB 500642806839
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7692740
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.