Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
2B365658
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
GEDO RRING END FITTING 13MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2B365658
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm)
60.8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
13
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm)
60.8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
13
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
21.5
A fej magassága nagy (mm)
12
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
21.5
Nagy fejszélesség (mm)
21.5
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Négyszögletes rögzítés
Igen
Márka
Gedore
Model
7218
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel
Cikkszámok
Cikkszám
2B365658
EAN
4002805728130
UBB
500642807829
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7693120