text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 12MM

Cikkszám 6A916523
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 43.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 12

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 12
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 43.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 14.5
A fej magassága nagy (mm) 12
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Árucikk kód 82079099
Model 7212
Type Ring End Fitting

Cikkszámok

Cikkszám 6A916523
EAN 4002805722121
UBB 500642805849
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7677940
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.