Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
3I027675
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
GEDO RRING END FITTING 11MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3I027675
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm)
42.8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
11
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
11
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm)
42.8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
11
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
14.5
A fej magassága nagy (mm)
8
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
20
Nagy fejszélesség (mm)
20
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Négyszögletes rögzítés
Igen
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
7212
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3I027675
EAN
4002805722114
UBB
500642805682
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7691770