text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Round nose pliers 160 JC


Hosszú pofák, fogazott fogófelületekkel, Fogáshoz és hajlításhoz, GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval.

Cikkszám G3021.300.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 150
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 150
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 48
Fej szélessége (mm) 16.5
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 8.7
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Hosszú pofák, fogazott fogófelületekkel, Fogáshoz és hajlításhoz, GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám G3021.300.160
EAN 4010886671689
UBB 203102189446
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 6716810
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.