text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KEREKCSŐRŰ FOGÓ 1903-130MM


Kerek orrú fogó vágóéllel precíziósan csiszolt kerek pofákkal, finom, hegyes hegyekkel. finom drótok megfogására és manipulálására, pl. ékszerészeti munkáknál. Ideális vágási és hajlítási tevékenységekhez, az elektronikában is. Ideális dróthurkok hajlításához. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képe

Cikkszám K1019.300.130
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 72
Hosszúság 130
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 72
Hosszúság 130
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Márka KNIPEX

Leírás

Kerek orrú fogó vágóéllel precíziósan csiszolt kerek pofákkal, finom, hegyes hegyekkel. finom drótok megfogására és manipulálására, pl. ékszerészeti munkáknál. Ideális vágási és hajlítási tevékenységekhez, az elektronikában is. Ideális dróthurkok hajlításához. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2.0mm- Fülecskék vastagsága (D1): 1.0mm- Pofa hossza (L3): 32.0mm- Fej szélessége (W3): 13.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1019.300.130
EAN 4003773014348
UBB 419100010273
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 19 03 130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.