text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 1/4 SE 9X12

Cikkszám 4C956710
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 16.6
Tömeg 59

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 6.3
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 16.6
Tömeg 59
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Ratchet Adapter

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a feloldáshoz, Finom fogazású, Visszatérési szög 5 fok, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy a horony maximális terhelése, Visszatérési szög 5°, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy a horony maximális terhelése.

Cikkszámok

Cikkszám 4C956710
EAN 4002805741207
UBB 500642812696
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7672710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.