text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 1/2 SE 9X12

Cikkszám 6Q595652
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 24.2
Tömeg 176
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 12.5
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 24.2
Tömeg 176
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82079099
Type Ratchet Adapter

Cikkszámok

Cikkszám 6Q595652
EAN 4002805742020
UBB 500642813017
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7687230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.