text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RECTANGULAR RING SE 14X18, 30MM


Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszám G3443.769.479
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 78.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 30
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 78.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 30
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 21.5
A fej magassága nagy (mm) 17.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 45
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 160
Model 7218
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám G3443.769.479
EAN 4002805728307
UBB 203122550197
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7694790
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.