text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RECTANGULAR FIXED 3/8 SE 9X12


Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a kioldáshoz, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése, Rögzítő csapszeggel, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.

Cikkszám G3437.767.980
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 10
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 70
Model 7612-01
Type Square Insert

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a kioldáshoz, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése, Rögzítő csapszeggel, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.

Cikkszámok

Cikkszám G3437.767.980
EAN 4002805762011
UBB 203122547078
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7679800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.