text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 3/4 SE 14X18

Cikkszám 7T362065
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 35.5
Tömeg 790

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 20
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 35.5
Tömeg 790
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 20
Visszahajlási szög (°) 7
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Ratchet Adapter

Leírás

Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners

Cikkszámok

Cikkszám 7T362065
EAN 4002805748046
UBB 500642813439
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7687660
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.