Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
9Z179919
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
GEDO RATCHET HEAD 3/4 RECHTS
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9Z179919
Kialakítás
Racsnis szerelvény
Szigetelt
Nem
Magasság
80
Tömeg
1000
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Racsnis szerelvény
Szigetelt
Nem
Magasság
80
Tömeg
1000
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tartószerkezet
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Nem
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
20
Visszahajlási szög (°)
10
Megfordítható
Nem
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DREMOMETER nyomatékkulccsal kombinálva ellenőrzött nyomatékhúzást tesz lehetővé, Jellemzők: Finom hangolású, robusztus racsnifej, Króm-vanádium acélból készült, Szállítási terjedelem: Ratchet fej, Egyenként polizsákba csomagolva, Króm-vanádium acélból készült, Szállítási terjedelem: *A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.
Cikkszámok
Cikkszám
9Z179919
EAN
4002805754047
UBB
500642428246
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7680730