text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 1/2 SE 14X18

Položka č. 1S621205
Lățimea cheii (mm)
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Înălțime 28.8
Greutate 363

technické údaje

Lățimea cheii (mm) 12.5
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Înălțime 28.8
Greutate 363
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Nu
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 7
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Montaj dreptunghiular Da
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82079099
Type Ratchet Adapter

Popis

Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners

Čísla materiálu

Položka č. 1S621205
EAN 4002805748022
UBB 500642813272
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7687580
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.