text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 8316-140 TL


Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd a táblázatot, Max. vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, TL = acélszürke, kék mártott csúszásment

Cikkszám G3031.400.140
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 17
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fej magassága (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd a táblázatot, Max. vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, TL = acélszürke, kék mártott csúszásmentes markolattal, Indukciósan edzett vágóélek (62 - 64 HRC) biztosítják az állandó vágási teljesítményt hosszú időn keresztül, Legmagasabb vágási teljesítmény kisebb erőkifejtés mellett a vágási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus nyélkialakítás optimális kölcsönhatásának köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám G3031.400.140
EAN 4010886671191
UBB 240104310968
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6711930
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.