text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 8316-140 JC


Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd táblázat, Max. vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúk, TL = acélszürke, kék mártott csúszásmentes fog

Cikkszám G3031.300.140
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 148
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 148
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 22
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fej magassága (mm) 17
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd táblázat, Max. vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúk, TL = acélszürke, kék mártott csúszásmentes fogantyúkkal, Indukciósan edzett vágóélek (62 - 64 HRC) biztosítják az állandó vágási teljesítményt hosszú időn keresztül.., Legmagasabb vágási teljesítmény kisebb erőkifejtés mellett a vágási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus nyélkialakítás optimális kölcsönhatásának köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám G3031.300.140
EAN 4010886674413
UBB 203104020193
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6744190
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.