Csőhajlító formák
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
Vízvezetékszerelő szerszámok
Szerszámok csövekhez
Csőhajlító formák
1D761991
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
GEDO MANUAL BENDING TOOL SET GR. 1
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1D761991
Cső átmérője (mm)
18
Cső átmérője (mm)
['6.000', '18.000']
Alkalmas rézhez
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas acélcsőhöz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Cső átmérője (mm)
18
Cső átmérője (mm)
['6.000', '18.000']
Alkalmas rézhez
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas acélcsőhöz
Igen
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas
Igen
Műanyag csőhöz alkalmas
Igen
Max. hajlítási szög (°)
180
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Precíziós acélcsövekhez EN 10305-3 (DIN 2394), hidraulikus csövekhez EN 10305-1 (DIN 2391) 1,0-2,0 mm falvastagsággal, kompozit csövekhez 16 mm-ig, valamint hajlítható rozsdamentes acélcsövekhez 1,0-1,5 mm falvastagsággal, 8 hajlítóformával Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm-es csövekhez, Satuba szorításhoz vagy a 268500 sz. állvánnyal kombinálva álló használatra, Csővágóval sz. 2180 3, Szállítás GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L-ben, Méretek: GEDORE L-BOXX® 136 sz: Sz 442 x D 357 x H 151 mm, Szorítószekrénybe való befeszítéshez vagy 268500 sz. állványhoz álló használatra, 8 hajlítóformával Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm-es csövekhez, 2180 3 sz. csővágóval, GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L-ben, Méretek: GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L, Szállítás: GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L, Méretek: GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L, Szállítás: GEDORE L-BOXX® 136 sz: Sz 442 x T 357 x H 151 mm
Cikkszámok
Cikkszám
1D761991
EAN
4017981278676
UBB
500642738867
UNSPSC
27112501
Gyártó cikksz
1611526