text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO MAGN LIFTER 640 500MM


Fényes nikkelezett, Fényes nikkelezett, Kis mágneses alkatrészek felszedéséhez és megtartásához, Könnyű kezelhetőség a rugalmas tengelynek köszönhetően, Sötét lyukakba való alkatrészek felszedéséhez

Cikkszám G2850.000.500
Kialakítás Egyéb
Átmérő 10
Hosszúság (mm) 460
Teljes hossz (mm) 460 - 460
Max. megengedett terhelhetőség lapos anyag (kg) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Átmérő 10
Hosszúság (mm) 460
Teljes hossz (mm) 460 - 460
Max. megengedett terhelhetőség lapos anyag (kg) 0.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 90
Type Magnetic Lifter

Leírás

Fényes nikkelezett, Fényes nikkelezett, Kis mágneses alkatrészek felszedéséhez és megtartásához, Könnyű kezelhetőség a rugalmas tengelynek köszönhetően, Sötét lyukakba való alkatrészek felszedéséhez

Cikkszámok

Cikkszám G2850.000.500
EAN 4010886653104
UBB 203331000208
UNSPSC 27112109
Gyártó cikksz 6531010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.