text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO MAGN LIFTER 640 300CM


Fényes nikkelezett, Fényes nikkelezett, Kis mágneses alkatrészek felszedésére és megtartására, Könnyű kezelhetőség a rugalmas tengelynek köszönhetően, Komponensek felszedésére vakfuratokba

Cikkszám G2850.003.000
Kialakítás Egyéb
Átmérő 16.5
Hosszúság (mm) 520
Teljes hossz (mm) 520 - 520
Max. megengedett terhelhetőség lapos anyag (kg) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Átmérő 16.5
Hosszúság (mm) 520
Teljes hossz (mm) 520 - 520
Max. megengedett terhelhetőség lapos anyag (kg) 3
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 270
Árucikk kód 82055980
Type Magnetic Lifter

Leírás

Fényes nikkelezett, Fényes nikkelezett, Kis mágneses alkatrészek felszedésére és megtartására, Könnyű kezelhetőség a rugalmas tengelynek köszönhetően, Komponensek felszedésére vakfuratokba

Cikkszámok

Cikkszám G2850.003.000
EAN 4010886653135
UBB 203331000463
UNSPSC 27112109
Gyártó cikksz 6531360
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.