text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO MAGN LIFTER 640 180CM


Fényes nikkelezett, Fényes nikkelezett, Kis mágneses alkatrészek felszedésére és megtartására, Könnyű kezelhetőség a rugalmas tengelynek köszönhetően, Komponensek felszedésére vakfuratokban.

Cikkszám G2850.001.800
Kialakítás Egyéb
Átmérő 12
Hosszúság (mm) 520
Teljes hossz (mm) 520 - 520
Max. megengedett terhelhetőség lapos anyag (kg) 1.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Átmérő 12
Hosszúság (mm) 520
Teljes hossz (mm) 520 - 520
Max. megengedett terhelhetőség lapos anyag (kg) 1.8
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 235
Árucikk kód 82055980
Type Magnetic Lifter

Leírás

Fényes nikkelezett, Fényes nikkelezett, Kis mágneses alkatrészek felszedésére és megtartására, Könnyű kezelhetőség a rugalmas tengelynek köszönhetően, Komponensek felszedésére vakfuratokban.

Cikkszámok

Cikkszám G2850.001.800
EAN 4010886653128
UBB 203331000380
UNSPSC 27112109
Gyártó cikksz 6531280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.