text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO KRUISSL 28PU 17X19X21X11/16

Numéro d'article G2502.001.770
Felületvédelem Porbevonat
Tömeg 1.285
Teljes hossz (mm) 420
Kulcsszélesség 1 (mm) 26
Kulcsszélesség 2 (mm) 28.5

Spécifications

Felületvédelem Porbevonat
Tömeg 1.285
Teljes hossz (mm) 420
Kulcsszélesség 1 (mm) 26
Kulcsszélesség 2 (mm) 28.5
Kulcsszélesség 3 (mm) 30.5
Kulcsszélesség 4 (mm) 26
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1300
Árucikk kód 82041100
Model 28 PU
Type Wheel Wrench

La description

DIN 3119, ISO 6788 szerint, Középső védőerősítéssel (DBGM = német használati szabadalom), GEDORE vanádium acél 31CrV3, GEDORE szürke porszórtan, Méretek: 420 x 420 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2502.001.770
EAN 4010886622766
UBB 240120114907
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6227610
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.