text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO KRUISSL 28LR 33X27X30X 32 LR


Esztergált középponttal, különösen stabil, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Méretek: 750 x 750 mm, Méretek: 750 x 750 mm, Krómozott, krómozott, krómozott, krómozott: 750 x 750 mm

Cikkszám G2506.001.770
Felületvédelem Porbevonat
Tömeg 6.197
Teljes hossz (mm) 750
Kulcsszélesség 1 (mm) 40
Kulcsszélesség 2 (mm) 44
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Porbevonat
Tömeg 6.197
Teljes hossz (mm) 750
Kulcsszélesség 1 (mm) 40
Kulcsszélesség 2 (mm) 44
Kulcsszélesség 3 (mm) 46
Kulcsszélesség 4 (mm) 46
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 5500
Árucikk kód 82041100
Model 28 LR
Type Wheel Wrench

Leírás

Esztergált középponttal, különösen stabil, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Méretek: 750 x 750 mm, Méretek: 750 x 750 mm, Krómozott, krómozott, krómozott, krómozott: 750 x 750 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2506.001.770
EAN 4010886622896
UBB 203120491071
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6228930
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.