text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO KRUISSL 28LR 27X30X32X 3/4 LRV


Esztergált középponttal, különösen stabil, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Méretek: GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott: 750 x 750 mm

Cikkszám G2506.001.775
Felületvédelem Porbevonat
Tömeg 5.988
Teljes hossz (mm) 755
Kulcsszélesség 1 (mm) 27
Kulcsszélesség 2 (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Porbevonat
Tömeg 5.988
Teljes hossz (mm) 755
Kulcsszélesség 1 (mm) 27
Kulcsszélesség 2 (mm) 30
Kulcsszélesség 3 (mm) 32
Kulcsszélesség 4 (mm) 0.75
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 5800
Model 28 LRV
Type Wheel Wrench

Leírás

Esztergált középponttal, különösen stabil, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Méretek: GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott: 750 x 750 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2506.001.775
EAN 4010886622841
UBB 203120491154
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6228420
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.