text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Keresztkulcs
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
Gépjármű
Csavarkulcsok
Keresztkulcs
G2502.001.780
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
GEDO KRUISSL 28PU 28 PU V
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
420 x 420 mm
Teljes leírás
Cikkszám
G2502.001.780
Felületvédelem
Porbevonat
Tömeg
1.28
Teljes hossz (mm)
320
Kulcsszélesség 1 (mm)
17
Kulcsszélesség 2 (mm)
19
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Porbevonat
Tömeg
1.28
Teljes hossz (mm)
320
Kulcsszélesség 1 (mm)
17
Kulcsszélesség 2 (mm)
19
Kulcsszélesség 3 (mm)
30.5
Kulcsszélesség 4 (mm)
17.5
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1300
Árucikk kód
Megtekint
Model
28 PUV
Type
Wheel Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
420 x 420 mm
Cikkszámok
Cikkszám
G2502.001.780
EAN
4010886622827
UBB
203120490164
UNSPSC
27111714
Gyártó cikksz
6228260