text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Szerszámtartók
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
Szerszámtartók
Tárolótokok
Szerszámtartók
1L758830
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
GEDO GEDORE-SORTIMO L-BOXX 136 58PC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1L758830
Csomagolás
Műanyag doboz
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Villanyszerelő készlet
Igen
Vezetőfúrók száma
0
Villáskulcsok száma
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Csomagolás
Műanyag doboz
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Villanyszerelő készlet
Igen
Vezetőfúrók száma
0
Villáskulcsok száma
0
Fafúrók száma
0
HSS spirálfúrók száma
0
Kábelvágók száma
0
Koaxiális szerszámok száma
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
3
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ
0
Lyukfűrészek száma
0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma
0
Lyukszegélyfúrók száma
0
Gyűrűs csavarkulcsok száma
0
Karimás csavarhúzók száma
4
dugókulcsbetétek száma
3
dugókulcsok száma
13
Nyitott végű csavarkulcsok száma
0
Kőfúrók száma
0
Lépcsős fúrók száma
0
Torx csavarhúzók száma
8
Szerszámok száma összesen
58
reszelők száma
6
Mérőszerszámok száma
1
Fogók száma
3
Kombikulcsok száma
0
Hatszögkulcsok száma
10
Állítható csavarkulcsok száma
1
Bitbetétek száma
0
Vizsgálati szerszámok száma
1
racsnis kulcsok száma
1
Tommy rudak száma
0
Vésők és lyukasztók száma
1
Kalapácsok száma
1
Többfunkciós szerszámok száma
0
Fűrészek száma
0
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Type
Tool Assortment
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Alapvető szerszámok választéka, Check-Tool betéttel a szerszámok teljességének gyors ellenőrzéséhez, Check-Tool betéttel a szerszámok teljességének gyors ellenőrzéséhez, Ütés- és ütésálló ABS műanyagból készült, Fröccsenésbiztos, Felső és elülső fogantyú az L-BOXX® variálható szállításához, Szerszámtáblával a rendezéshez és több tárolóhely, Easy Click System: Praktikus dugaszolható csatlakozás 2 és több L-BOXX®-hez, a biztonságos tartás és a könnyű szállítás érdekében, Sortimo® járműfelszereléssel rendelkező járművekbe való beépítéshez, Terhelhetőség L-BOXX-onként: legfeljebb 25 kg, A fedél teherbírása: legfeljebb 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Külső méretek: Külső méretek: Sz 442 x D 357 x H 151 mm, Belső méretek: B 442 x D 357 x H 151 mm: Sz 378 x D 311 x H 107 mm
Cikkszámok
Cikkszám
1L758830
EAN
4010886932148
UBB
500642761299
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
2658194