text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

GEDO FLARED END FITTING 22MM

Cikkszám 5E269037
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott gyűrűvég szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 22
Egykulcsos modell Igen

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 22
Kialakítás Nyitott gyűrűvég szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 22
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 15
A fej magassága nagy (mm) 15
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 39
Nagy fejszélesség (mm) 39
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Árucikk kód
Model 7312
Type Rectangular Flared End Fitting

Cikkszámok

Cikkszám 5E269037
EAN 4002805732229
UBB 500642812449
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7679720
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.