Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
5N273235
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
GEDO FLARED END FITTING 18MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5N273235
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Nyitott gyűrűvég szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kurblival
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
18
Kialakítás
Nyitott gyűrűvég szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
15
A fej magassága nagy (mm)
15
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
33
Nagy fejszélesség (mm)
33
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Igen
Négyszögletes rögzítés
Igen
Márka
Gedore
Model
7312
Type
Rectangular Flared End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel
Cikkszámok
Cikkszám
5N273235
EAN
4002805732182
UBB
500642812027
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7679640