Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
4D169358
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
GEDO FLARED END FITTING 13MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4D169358
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Nyitott gyűrűvég szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kurblival
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
13
Kialakítás
Nyitott gyűrűvég szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
13
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
14.5
A fej magassága nagy (mm)
12
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
25
Nagy fejszélesség (mm)
25
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Igen
Négyszögletes rögzítés
Igen
Márka
Gedore
Model
7312-13
Type
Rectangular Flared End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel
Cikkszámok
Cikkszám
4D169358
EAN
4002805732137
UBB
500642811458
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7679210