Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
4C079321
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
GEDO FLARED END FITTING 12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4C079321
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Nyitott gyűrűvég szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
12
Kialakítás
Nyitott gyűrűvég szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
14.5
A fej magassága nagy (mm)
12
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
24
Nagy fejszélesség (mm)
24
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Igen
Négyszögletes rögzítés
Igen
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
7312
Type
Rectangular Flared End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4C079321
EAN
4002805732120
UBB
500642811292
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7699590