text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLARED END FITTING 10MM

Cikkszám 0M733361
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott gyűrűvég szerelvény
Hosszúság (mm) 42.3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 10
Kialakítás Nyitott gyűrűvég szerelvény
Hosszúság (mm) 42.3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 14.5
A fej magassága nagy (mm) 12
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Nagy fejszélesség (mm) 21
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Model 7312
Type Flared End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 0M733361
EAN 4002805732106
UBB 500642810872
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7685290
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.