text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 3/4 SE 14X18

Cikkszám 2C972229
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 14x18 mm
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 20
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 14x18 mm
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Model 7618-04
Type Square Insert

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a kioldáshoz, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése, Rögzítő csapszeggel, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.

Cikkszámok

Cikkszám 2C972229
EAN 4002805768044
UBB 500642814262
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7688200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.