Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
3L429549
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
GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/4 SE 9X12
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3L429549
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret
9x12 mm
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
6.3
Kialakítás
Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret
9x12 mm
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Négyszögletes rögzítés
Igen
Márka
Gedore
Model
7612-00
Type
Square Insert
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a kioldáshoz, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése, Rögzítő csapszeggel, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.
Cikkszámok
Cikkszám
3L429549
EAN
4002805761205
UBB
500642813686
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7672630