text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/2 SE 9X12

Cikkszám 0H029867
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 12.5
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret 9x12 mm
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Gedore
Model 7612-02
Type Square Insert

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a kioldáshoz, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése, Rögzítő csapszeggel, A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.

Cikkszámok

Cikkszám 0H029867
EAN 4002805762028
UBB 500642813843
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7687900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.