text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 500 GR


DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Cikkszám G4901.000.500
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 320
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 320
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 500
Teljes súly (g) 727
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Acél
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Igen
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 615
Type Cross Pein Hammer

Leírás

DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Cikkszámok

Cikkszám G4901.000.500
EAN 4010883858328
UBB 203110021805
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8583230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.