text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ELECTRONIC TORQUE TESTER 1947699

Cikkszám 1Z475755
Kialakítás Egyéb
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 150
Maximális nyomaték (Nm) 55
Tartozékok Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 150
Maximális nyomaték (Nm) 55
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Gedore
Model 8612-050
Type Torque Tester

Leírás

Könnyen kezelhető, elektronikus nyomatékmérő integrált nyomatékátalakítóval (DMS), 5 modell a 0,2 és 3150 N-m közötti tartományban, Fix hatszögű belső meghajtóval 1/4", 10, 17, 36, 46 mm vagy 1,1/2" négyszögletes meghajtó adapterrel (modelltől függően), 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" négyszögletes meghajtó adapterrel vagy bitadapterrel (modelltől függően), Nagy mérési pontosság: +/- N-m-ről lbf-ft-ra átállítható, Soros interfész RS232, Opcionálisan kapható: adapter szivargyújtó aljzathoz (12 V), sz. 8612-390, Opcionálisan kapható: Autóadapter 12 Voltos tápegységhez (sz. 8612-390), szoftver a plauzibilitás ellenőrzéséhez (kód: 2834391), Szállítási terjedelem: Elektronikus nyomatékmérő, RS232 kábel, tápegység EURO dugóval (UK, US, AUS-adapter kérésre), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (megjegyzés típustábla), 2 dugókulcsbetét (méret és meghajtás a modelltől függően), adapter a 8612-3150-es számhoz, kezelési útmutató, csomagolás, vizsgálati tanúsítvány.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z475755
EAN 4002805929131
UBB 500642893878
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 1947699
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.