text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ hornyos csavarhúzó 1 x 5,5 mm 200 mm penge 315 mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2króm ötvözött acél, matt krómozottfekete hegy 2 komponensű fogantyúval

Cikkszám 8B053457
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 5.5
Domború penge Nem
Márka Stahlwille
Model DRALL+
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 5.5
Domború penge Nem
Márka Stahlwille
Model DRALL+
Type 4628 6 1,0X 5,5X200 ELEKTRIKERSCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF

Leírás

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2króm ötvözött acél, matt krómozottfekete hegy 2 komponensű fogantyúval

Cikkszámok

Cikkszám 8B053457
EAN 4018754277735
UBB 500654009751
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 46283155
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.