text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 3.IN.630


Nagy teherbírású csőkulcs hárompontos markolattal, szűk helyeken történő munkavégzéshez, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazat kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, görgő biztosított veszteség ellen, kályha zománcozott kék, fejcsiszolt, kályha zománcozott kék, fej polírozott.

Cikkszám G2586.000.630
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 3551
Max. csőátmérőre alkalmas 3 hüvelykes
Hosszúság (mm) 620
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '110.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 3551
Max. csőátmérőre alkalmas 3 hüvelykes
Hosszúság (mm) 620
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '110.000']
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Lakkozott
Csúszásgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 4250
Model 100
Type Pipe Wrench

Leírás

Nagy teherbírású csőkulcs hárompontos markolattal, szűk helyeken történő munkavégzéshez, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazat kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, görgő biztosított veszteség ellen, kályha zománcozott kék, fejcsiszolt, kályha zománcozott kék, fej polírozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2586.000.630
EAN 4017981100052
UBB 240102116136
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 4500490
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.