text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 1.IN.320


Nagy teherbírású csőkulcs hárompontos markolattal, Szűk helyeken történő munkavégzéshez, GEDORE speciális króm-vanádium acél, Cseppkovácsolt, edzett, a fogak kiegészítően edzettek, Önmegfogás a forgásirány ellenében eltolt fogakkal, Elvesztés ellen biztosított görgő, Kékre zománcozott kályha, fej csiszolt, Kékre zománcozott kályha, fej polírozott.

Cikkszám G2586.000.320
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 825
Max. csőátmérőre alkalmas 1 hüvelyk
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '48.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 825
Max. csőátmérőre alkalmas 1 hüvelyk
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '48.000']
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Lakkozott
Csúszásgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 810
Árucikk kód 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

Leírás

Nagy teherbírású csőkulcs hárompontos markolattal, Szűk helyeken történő munkavégzéshez, GEDORE speciális króm-vanádium acél, Cseppkovácsolt, edzett, a fogak kiegészítően edzettek, Önmegfogás a forgásirány ellenében eltolt fogakkal, Elvesztés ellen biztosított görgő, Kékre zománcozott kályha, fej csiszolt, Kékre zománcozott kályha, fej polírozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2586.000.320
EAN 4017981100021
UBB 240102111186
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 4500140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.