text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 1.1/2420


Nagy teherbírású csőkulcs hárompontos markolattal, szűk helyeken történő munkavégzéshez, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazat kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, görgő biztosított veszteség ellen, kályha zománcozott kék, fejcsiszolt, kályha zománcozott kék, fej polírozott.

Cikkszám G2586.000.420
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1438
Max. csőátmérőre alkalmas 1 1/2 hüvelyk
Hosszúság (mm) 420
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '60.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1438
Max. csőátmérőre alkalmas 1 1/2 hüvelyk
Hosszúság (mm) 420
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '60.000']
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Lakkozott
Csúszásgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1450
Model 100
Type Pipe Wrench

Leírás

Nagy teherbírású csőkulcs hárompontos markolattal, szűk helyeken történő munkavégzéshez, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazat kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, görgő biztosított veszteség ellen, kályha zománcozott kék, fejcsiszolt, kályha zománcozott kék, fej polírozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2586.000.420
EAN 4017981100038
UBB 240102111269
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 4500220
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.