Szerszámoskocsi választék és szerszámkészlet
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
Szerszámtartók
Szerszámos kocsik
Szerszámoskocsi választék és szerszámkészlet
1X265728
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
GEDO COMBINATION SPANNER SET 2308819
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1X265728
Gyűrűs csavarkulcsok száma
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma
0
Szerszámok száma összesen
25
Forgófejes csavarkulcsok száma
0
Kétfejű csavarkulcsok száma
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Gyűrűs csavarkulcsok száma
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma
0
Szerszámok száma összesen
25
Forgófejes csavarkulcsok száma
0
Kétfejű csavarkulcsok száma
0
Kombikulcsok száma
17
Hatszögkulcsok száma
8
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma
0
Forgófejes csavarkulcsok száma
0
Fordítható racsnis kulcsok száma
0
Kulcsszélesség (mm)
6 - 22
Márka
Gedore
Model
1500 CT2-1 B
Type
Combination Spanner Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
(2/3 module) With combination spanner set, 17-part and pin spanner set, 8-part Contents:1 pc. each of combination spanner with identical widths across flats, ring end offset,. Jaw position 15°, ring end 10° offset, AF 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm (1 B)1 pc. each of hex hexagonal socket wrench, CV steel, AF 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (PH 42–88)
Cikkszámok
Cikkszám
1X265728
EAN
4010886895030
UBB
500642421472
UNSPSC
27111714
Gyártó cikksz
2308819