text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CHAIN PIPE WR 210 61080


Edzett acél az EN 10083 szabvány szerint, edzett, cserélhető, mindkét oldalon fogazott pofákkal, kályha zománcozott kék, kályha zománcozott kék

Cikkszám G2578.001.080
Kialakítás Lánc
Tömeg 9100
Max. csőátmérőre alkalmas 6 hüvelykes
Hosszúság (mm) 1090
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '168.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Lánc
Tömeg 9100
Max. csőátmérőre alkalmas 6 hüvelykes
Hosszúság (mm) 1090
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '168.000']
Fogantyúfedél Lakkozott
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 11100
Model 122006
Type Pipe Wrench

Leírás

Edzett acél az EN 10083 szabvány szerint, edzett, cserélhető, mindkét oldalon fogazott pofákkal, kályha zománcozott kék, kályha zománcozott kék

Cikkszámok

Cikkszám G2578.001.080
EAN 4017981122061
UBB 240102111830
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 4502510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.