text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CHAIN PIPE WR 210 3710


Acier trempé selon EN 10083, avec mâchoires échangeables trempées, dentées des deux côtés, bleu émaillé, bleu émaillé

Article number G2578.000.710
Konstrukcja Łańcuch
Waga 4000
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 3 cale
Długość (mm) 710
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '89.000']
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Łańcuch
Waga 4000
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 3 cale
Długość (mm) 710
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '89.000']
Osłona uchwytu Lakierowane
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 4670
Kod towaru 8204120000
O (max.) 122003
Type Pipe Wrench

Description

Acier trempé selon EN 10083, avec mâchoires échangeables trempées, dentées des deux côtés, bleu émaillé, bleu émaillé

Article numbers

Article number G2578.000.710
EAN 4017981122030
UBB 240102111673
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  4535440
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.