text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BLITZTANG 152 14 360MM


Kovácsolt alkatrészek, Indukciósan edzett fogazott felületek, Gyors és egyszerű beállítás csavaros állítóval - egykezes állítás, Megfogófelületek öngátló, GEDORE kék porszórt bevonat, Hosszúság 14" (360 mm)

Cikkszám G2575.000.360
Tömeg 1656
Max. csőátmérőre alkalmas Egyéb
Hosszúság (mm) 360
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '90.000']
Fogantyúfedél Lakkozott
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 1656
Max. csőátmérőre alkalmas Egyéb
Hosszúság (mm) 360
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '90.000']
Fogantyúfedél Lakkozott
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1600
Árucikk kód 8204120000
Model 152 14
Type Pipe Wrench

Leírás

Kovácsolt alkatrészek, Indukciósan edzett fogazott felületek, Gyors és egyszerű beállítás csavaros állítóval - egykezes állítás, Megfogófelületek öngátló, GEDORE kék porszórt bevonat, Hosszúság 14" (360 mm)

Cikkszámok

Cikkszám G2575.000.360
EAN 4010886641965
UBB 203102183084
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6419600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.