text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BLITZTANG 152 12 315MM


Kovácsolt alkatrészek, Indukciósan edzett fogazott felületek, Gyors és egyszerű beállítás csavaros állítóval - egykezes állítás, Megfogófelületek öngátló, GEDORE kék porszórt bevonat, Hosszúság 12" (315 mm)

Cikkszám G2575.000.315
Tömeg 1038
Max. csőátmérőre alkalmas 3 hüvelykes
Hosszúság (mm) 315
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '74.000']
Fogantyúfedél Lakkozott
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 1038
Max. csőátmérőre alkalmas 3 hüvelykes
Hosszúság (mm) 315
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '74.000']
Fogantyúfedél Lakkozott
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1000
Árucikk kód 8204120000
Model 152 12
Type Pipe Wrench

Leírás

Kovácsolt alkatrészek, Indukciósan edzett fogazott felületek, Gyors és egyszerű beállítás csavaros állítóval - egykezes állítás, Megfogófelületek öngátló, GEDORE kék porszórt bevonat, Hosszúság 12" (315 mm)

Cikkszámok

Cikkszám G2575.000.315
EAN 4010886641958
UBB 203102182904
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6419520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.