text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool assortment S1400-GM 100 pieces


1500 ES szerszámmodulokban szállítva, a GEDORE szerszámkocsik (pl. workster) és munkapadok 5 fiókjába illeszthető, Szerszámos szekrényben vagy szerszámtáblán is kapható, Szerszámos szekrényben vagy szerszámtáblán is kapható.

Cikkszám G2035.661.279
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 8
Karimás csavarhúzók száma 4
dugókulcsbetétek száma 11
dugókulcsok száma 18
Nyitott végű csavarkulcsok száma 10
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 100
reszelők száma 9
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 5
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 10
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 6
Kalapácsok száma 3
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 2
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 15000
Type Tool Assortment

Leírás

1500 ES szerszámmodulokban szállítva, a GEDORE szerszámkocsik (pl. workster) és munkapadok 5 fiókjába illeszthető, Szerszámos szekrényben vagy szerszámtáblán is kapható, Szerszámos szekrényben vagy szerszámtáblán is kapható.

Cikkszámok

Cikkszám G2035.661.279
EAN 4010886661277
UBB 203188072359
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6612790
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.