text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool assortment S1007M 179 pieces


Alkalmas a GEDORE szerszámos kocsiba való illesztéshez, Ajánlott horogválaszték 1500 HS-1007 (131 darab), Szerszámok metrikus méretekben.

Cikkszám G2035.660.108
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 5
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 12
Karimás csavarhúzók száma 7
dugókulcsbetétek száma 16
dugókulcsok száma 31
Nyitott végű csavarkulcsok száma 12
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 180
reszelők száma 10
Mérőszerszámok száma 2
Fogók száma 17
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 8
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 11
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 2
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 13
Kalapácsok száma 2
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 2
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 25000
Type Tool Assortment

Leírás

Alkalmas a GEDORE szerszámos kocsiba való illesztéshez, Ajánlott horogválaszték 1500 HS-1007 (131 darab), Szerszámok metrikus méretekben.

Cikkszámok

Cikkszám G2035.660.108
EAN 4010886660102
UBB 240188160826
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6601080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.