text.skipToContent text.skipToNavigation

GED DREMOPLUS ALU 2000NM


Különösen alkalmas: Ipari, építkezések, haszongépjármű- és autóműhelyek, mezőgazdasági technológia, építőipari gépek, híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók, gép- és üzemmérnökségek, karbantartás, Jellemzők: Mechanikus kézi nyomatékszaporító csavarkötések ellenőrzött meghúzásához és kioldásához, Egyfokozatú bolygóművel, Nagy teljesítményű alu

Cikkszám 3Y736943
Magasság 131
Teljes hossz (mm) 230
Maximális nyomaték (Nm) 2000
Maximális kimeneti nyomaték (Nm) 2000
Max. bemeneti nyomaték (Nm) 580
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 131
Teljes hossz (mm) 230
Maximális nyomaték (Nm) 2000
Maximális kimeneti nyomaték (Nm) 2000
Max. bemeneti nyomaték (Nm) 580
Csatlakozási méret bemeneti négyszöghajtás 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret kimeneti négyszöghajtás 1 hüvelyk
Reakciós rúddal Igen
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Gedore
Model DVI-20L
Type Torque Multipliers

Leírás

Különösen alkalmas: Ipari, építkezések, haszongépjármű- és autóműhelyek, mezőgazdasági technológia, építőipari gépek, híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók, gép- és üzemmérnökségek, karbantartás, Jellemzők: Mechanikus kézi nyomatékszaporító csavarkötések ellenőrzött meghúzásához és kioldásához, Egyfokozatú bolygóművel, Nagy teljesítményű alumínium ház, 1:4, 1:5,5 áttételű modellek, Garantált pontosság: Jobb, mint +/- 3 % tűrés, Megfelelő nyomatékkulccsal működtetendő, 2 modell maximális terheléssel a max. 2000 N-m és 2800 N-m között, -Z modell: króm-vanádium acélból készült Z alakú, kurblis reakciókarral, -L modell: L alakú, egyenes reakciókarral, állítható reakciószöggel, könnyűfémből készült, kimeneti szög lyukkal ütvecsavaros dugókulcsokhoz, reteszelő csapszeggel és gyűrűvel.

Cikkszámok

Cikkszám 3Y736943
EAN 4010886934432
UBB 500632574199
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2653249
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.