Kerti felszerelés
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Kerti gépek
Kerti felszerelés
4S446776
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
Gas hose length 1.8 m internal dm 6.3 mm wall thickness 3 mm black
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4S446776
Kialakítás
Egyenes/szögletes
Csatlakozás 1
Egyéb
Csatlakozás 2
Egyéb
Minőségi osztály
Egyéb
Hosszúság (mm)
1800
Anyag
Gumi
A bevonat színe
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes/szögletes
Csatlakozás 1
Egyéb
Csatlakozás 2
Egyéb
Minőségi osztály
Egyéb
Hosszúság (mm)
1800
Anyag
Gumi
A bevonat színe
Egyéb
Tömítőgyűrűkkel/tömítésekkel
Igen
Alkalmas sűrített levegőhöz
Nem
Belső átmérőjű tömlő (mm)
6.3
Hűtött vízhez alkalmas
Nem
Alkalmas csapvízhez
Nem
Alkalmas központi fűtési vízhez
Nem
Olajhoz alkalmas
Nem
Anyag tömítés
Egyéb
A fonás anyaga
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
Névleges átmérőjű csatlakozás 1
Egyéb
Névleges átmérőjű tömlő
Egyéb
Fonattal
Nem
Bevonat típusa
Egyik sem
Anyagcsatlakozás 1
Egyéb
Anyagcsatlakozás 2
Egyéb
Anyagminőségi csatlakozás 1
Egyéb
Anyagminőségi csatlakozás 2
Egyéb
GDV által jóváhagyott
Nem
VA jóváhagyva
Nem
BBR/EKS szerinti típusjóváhagyás
Nem
Márka
Fabory approved vendor
Árucikk kód
39173300
Type
3211/1,8-R, 99102575
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4S446776
UBB
500726965733
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
1000152673